DURHAM VALMISTUS MTMA243640-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 36 x 24 x 40 tuumaa | CF6LCY

DURHAM MANUFACTURING MTMA243640-1K23PO95 Mobiili MT-työpöytä, säädettävä korkeus, koko 36 x 24 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LCY Malli: MTMA243640-1K23PO95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvan koneen taulukko
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus39.81 "
Pituus36.13 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)94.14
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM VALMISTUS MTMA182428-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 24 x 18 x 28 tuumaa | CF6LCT MTMA182428-1K23PO9527.8125 "24.13 "18.12 "€379.68
DURHAM VALMISTUS MTMA182440-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 24 x 18 x 40 tuumaa | CF6LCU MTMA182440-1K23PO9539.81 "24.13 "18.12 "€406.66
DURHAM VALMISTUS MTMA243028-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 30 x 24 x 28 tuumaa | CF6LCV MTMA243028-1K23PO9527.8125 "30.125 "24.12 "€452.32
DURHAM VALMISTUS MTMA243040-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 30 x 24 x 40 tuumaa | CF6LCW MTMA243040-1K23PO9539.81 "30.125 "24.12 "€468.24
DURHAM VALMISTUS MTMA243628-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 36 x 24 x 28 tuumaa | CF6LCX MTMA243628-1K23PO9527.8125 "36.13 "24.12 "€496.97
DURHAM VALMISTUS MTMA244828-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 48 x 24 x 28 tuumaa | CF6LCZ MTMA244828-1K23PO9527.8125 "48.125 "24.12 "€580.99
DURHAM VALMISTUS MTMA244840-1K23PO95 Mobile MT -työpöytä, säädettävä korkeus, koko 48 x 24 x 40 tuumaa | CF6LDA MTMA244840-1K23PO9539.81 "48.125 "24.12 "€597.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTMA243640-1K23PO95 Mobiili MT-työpöytä, säädettävä korkeus, koko 36 x 24 x 40 tuumaa
€512.82 / yksikkö