DURHAM MANUFACTURING MTD243618-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UPJ 22ND83

DURHAM MANUFACTURING MTD243618-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 36 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UPJ Malli: MTD243618-2K195Ristiviite: 22ND83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus18 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus14 ga.
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)67.95
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)46.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MTD182418-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UNY 22ND73 MTD182418-2K19518 "18 "24 "€413.88
DURHAM MANUFACTURING MTD182424-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UPA 22ND75 MTD182424-2K19518 "24 "24 "€432.57
DURHAM MANUFACTURING MTD182430-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UPC 22ND77 MTD182430-2K19518 "30 "24 "€436.03
DURHAM MANUFACTURING MTD182436-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UPE 22ND79 MTD182436-2K19518 "36 "24 "€515.17
DURHAM MANUFACTURING MTD182442-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7UPG 22ND81 MTD182442-2K19518 "42 "24 "€466.40
DURHAM MANUFACTURING MTD243624-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7UPL 22ND85 MTD243624-2K19524 "24 "36 "€509.68
DURHAM MANUFACTURING MTD243630-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UPQ 22ND89 MTD243630-2K19524 "30 "36 "€516.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTD243618-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 36 x 18 tuumaa
€463.47 / yksikkö