DURHAM MANUFACTURING MT304836-3K295 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 3000 Lbs, 2 hyllyä, koko 30 x 48 x 36 tuumaa | AF7UQK 22NE08

DURHAM MANUFACTURING MT304836-3K295 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 3000 lbs, 2 hyllyä, koko 30 x 48 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UQK Malli: MT304836-3K295Ristiviite: 22NE08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöydän työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus36 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus12 ga.
Leveys48 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)83.19
Laivan pituus (cm)130.18
Laivan leveys (cm)91.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKuormitusluokitusYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MT182418-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UMG 22ND70 MT182418-2K19518 "18 "2000 lb14 ga.24 "€237.30
DURHAM MANUFACTURING MT182424-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UNZ 22ND74 MT182424-2K19518 "24 "2000 lb14 ga.24 "€243.88
DURHAM MANUFACTURING MT182430-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UPB 22ND76 MT182430-2K19518 "30 "2000 lb14 ga.24 "€261.82
DURHAM MANUFACTURING MT182436-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UPD 22ND78 MT182436-2K19518 "36 "2000 lb14 ga.24 "€292.24
DURHAM MANUFACTURING MT182442-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7UPF 22ND80 MT182442-2K19518 "42 "2000 lb14 ga.24 "€302.56
DURHAM MANUFACTURING MT243618-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UPH 22ND82 MT243618-2K19524 "18 "2000 lb14 ga.36 "€322.44
DURHAM MANUFACTURING MT243624-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7UPK 22ND84 MT243624-2K19524 "24 "2000 lb14 ga.36 "€312.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MT304836-3K295 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 3000 lbs, 2 hyllyä, koko 30 x 48 x 36 tuumaa
€632.44 / yksikkö