DURHAM MANUFACTURING MT182430-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UPB 22ND76

DURHAM MANUFACTURING MT182430-2K195 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UPB Malli: MT182430-2K195Ristiviite: 22ND76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöydän työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus30 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus14 ga.
Leveys24 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.12
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKuormitusluokitusYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MT182418-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UMG 22ND70 MT182418-2K19518 "18 "2000 lb14 ga.24 "€253.13
DURHAM MANUFACTURING MT182424-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UNZ 22ND74 MT182424-2K19518 "24 "2000 lb14 ga.24 "€283.01
DURHAM MANUFACTURING MT182436-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UPD 22ND78 MT182436-2K19518 "36 "2000 lb14 ga.24 "€313.36
DURHAM MANUFACTURING MT182442-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7UPF 22ND80 MT182442-2K19518 "42 "2000 lb14 ga.24 "€316.38
DURHAM MANUFACTURING MT243618-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UPH 22ND82 MT243618-2K19524 "18 "2000 lb14 ga.36 "€335.21
DURHAM MANUFACTURING MT243624-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7UPK 22ND84 MT243624-2K19524 "24 "2000 lb14 ga.36 "€343.44
DURHAM MANUFACTURING MT243630-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UPP 22ND88 MT243630-2K19524 "30 "2000 lb14 ga.36 "€339.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MT182430-2K195 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa
€285.77 / yksikkö