DURHAM MANUFACTURING MT182418-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UMG 22ND70

DURHAM MANUFACTURING MT182418-2K195 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UMG Malli: MT182418-2K195Ristiviite: 22ND70

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöydän työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus18 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus14 ga.
Leveys24 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)52.71
Laivan pituus (cm)69.22
Laivan leveys (cm)46.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKuormitusluokitusYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MT182424-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UNZ 22ND74 MT182424-2K19518 "24 "2000 lb14 ga.24 "€243.88
DURHAM MANUFACTURING MT182430-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UPB 22ND76 MT182430-2K19518 "30 "2000 lb14 ga.24 "€261.82
DURHAM MANUFACTURING MT182436-2K195 konepöytätyöpöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UPD 22ND78 MT182436-2K19518 "36 "2000 lb14 ga.24 "€292.24
DURHAM MANUFACTURING MT182442-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7UPF 22ND80 MT182442-2K19518 "42 "2000 lb14 ga.24 "€302.56
DURHAM MANUFACTURING MT243618-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UPH 22ND82 MT243618-2K19524 "18 "2000 lb14 ga.36 "€322.44
DURHAM MANUFACTURING MT243624-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7UPK 22ND84 MT243624-2K19524 "24 "2000 lb14 ga.36 "€312.45
DURHAM MANUFACTURING MT243630-2K195 Konepöytätyöpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UPP 22ND88 MT243630-2K19524 "30 "2000 lb14 ga.36 "€321.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MT182418-2K195 Konepöydän työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 18 tuumaa
€237.30 / yksikkö