DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 46 x 64 tuumaa | CF6LBG

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 suojattu paneeliteline, seinäkiinnike, 16 mittaria, koko 46 x 64 tuumaa

Tuote: CF6LBG Malli: LPW-46X64-95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€336.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered Paneeliteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus64 "
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)188.91
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X20-95 säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 17-1/4 x 20 tuumaa | CF6LBA LPW-17.25X20-9520 "17.25 "€50.78
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X64-95 säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 17-1/4 x 64 tuumaa | CF6LBB LPW-17.25X64-9564 "17.25 "€173.15
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X12-95 säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 35 x 12 tuumaa | CF6LBC LPW-34.5X12-9512 "34.5 "€57.73
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X20-95 säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 34-1/2 x 20 tuumaa | CF6LBD LPW-34.5X20-9520 "34.5 "€80.64
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X64-95 säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 34-1/2 x 64 tuumaa | CF6LBE LPW-34.5X64-9564 "34.5 "€267.01
DURHAM MANUFACTURING LPW-46X20-95 Säleikköpaneeliteline, seinäteline, 16 gauge, koko 46 x 20 tuumaa | CF6LBF LPW-46X20-9520 "46 "€131.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 suojattu paneeliteline, seinäkiinnike, 16 mittaria, koko 46 x 64 tuumaa
€336.61 / yksikkö