DURHAM MANUFACTURING HDCO243678-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 36 tuumaa | AC6JQP 34A960

DURHAM MANUFACTURING HDCO243678-4S95 Ulkokaappi, 12 mittari, leveys 36 tuumaa

Tuote: AC6JQP Malli: HDCO243678-4S95Ristiviite: 34A960
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,141.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.5
Laivan korkeus (cm)67.79
Laivan pituus (cm)92.39
Laivan leveys (cm)203.99
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCO244878-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 48 tuumaa | AC6JQQ 34A961 HDCO244878-4S9548 "1200 lb€4,428.02
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCO246078-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 60 tuumaa | AC6JQR 34A962 HDCO246078-4S9560 "1650 lb€4,792.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCO243678-4S95 Ulkokaappi, 12 mittari, leveys 36 tuumaa
€3,141.53 / yksikkö