DURHAM MANUFACTURING HDCO246078-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 60 tuumaa | AC6JQR 34A962

DURHAM MANUFACTURING HDCO246078-4S95 Ulkokaappi, 12 mittari, leveys 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JQR Malli: HDCO246078-4S95Ristiviite: 34A962

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,114.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1650 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 286.3209
Laivan korkeus (cm)67.79
Laivan pituus (cm)153.35
Laivan leveys (cm)203.99
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCO243678-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 36 tuumaa | AC6JQP 34A960 HDCO243678-4S9536 "1900 lb€3,076.75
DURHAM MANUFACTURING HDCO244878-4S95 ulkokaappi, 12 gauge, leveys 48 tuumaa | AC6JQQ 34A961 HDCO244878-4S9548 "1200 lb€4,049.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCO246078-4S95 Ulkokaappi, 12 mittari, leveys 60 tuumaa
€4,114.20 / yksikkö