DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95 Shelf, 400 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, 72 Inch Width | CP3XWD 56MX29

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95 Shelf, 400 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, 72 Inch Width

Varastossa
Tuote: CP3XWD Malli: HDC-SH-4474CLIP-95Ristiviite: 56MX29

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2436CLIP-95 Shelf, 500 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, Powder Coated, 34 Inch Width | CP3XWE 56MX27 HDC-SH-2436CLIP-95€179.97
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3660CLIP-95 Shelf, 500 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, Powder Coated, 58 Inch Width | CP3XWF 56MX28 HDC-SH-3660CLIP-95€436.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95 Shelf, 400 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, 72 Inch Width
€989.40 / yksikkö