DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3660CLIP-95 Hylly, 500 Lb Hyllykapasiteetti, harmaa, 1 1/2 tuuman korkeus, jauhemaalattu, 58 tuuman leveys | CP3XWF 56MX28

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3660CLIP-95 Shelf, 500 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, Powder Coated, 58 Inch Width

Varastossa
Tuote: CP3XWF Malli: HDC-SH-3660CLIP-95Ristiviite: 56MX28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95 Hylly, 400 Lb Hyllykapasiteetti, harmaa, 1 1/2 tuuman korkeus, 72 tuuman leveys | CP3XWD 56MX29 HDC-SH-4474CLIP-95€989.40
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2436CLIP-95 Hylly, 500 Lb Hyllykapasiteetti, harmaa, 1 1/2 tuuman korkeus, jauhemaalattu, 34 tuuman leveys | CP3XWE 56MX27 HDC-SH-2436CLIP-95€179.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3660CLIP-95 Shelf, 500 Lb Shelf Capacity, Gray, 1 1/2 Inch Height, Powder Coated, 58 Inch Width
€436.94 / yksikkö