Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA E150262641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AG9HTU 20PD90

KABA E150262641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painike

Varastossa
Tuote: AG9HTU Malli: E150262641Ristiviite: 20PD90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukkoruuvi
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2-3/8 to 2-3/4"
AkunJopa 100,000 sykliä
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Tapahtuman tarkastuspolku1000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Toimintoapu-
Luokka2
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiPeukalo
Sisäsyvyys1-21 / 32 "
Sisäkorkeus5 5 / 16 "
Sisäleveys2 9 / 16 "
MateriaaliKiinteä valettu
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys1-25 / 32 "
Ulkopuolella5.75 "
Ulkopuolinen leveys2.75 "
Virtalähde(3) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha2 - 20 sek.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusasetukset: Ei mitään
    • Näppäimistön materiaali: Metalli
    • Maks. Läheisyysalue: lukossa
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusAkunSuorittaa loppuunKäsiKahvan tyyppiSisäleveysMateriaaliHinta
KABA E150260541 Avaimeton lukko parhaalle kirkkaalle messingille | AH4NVM 35EH19 E1502605412.375 "100,000-työkierrotKirkas messinkiKenttä käännettävissäVipu2 9 / 19 "sinkki€454.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E150262641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painike
€481.61 / yksikkö