DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3618-95 Lisäkaappihylly, 14 Gauge, Kapasiteetti 1250 Lbs | AB3MCH 1UBJ2

DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3618-95 Kaapin lisähylly, 14 mittaria, kapasiteetti 1250 paunaa

Varastossa
Tuote: AB3MCH Malli: FDC-SH-3618-95Ristiviite: 1UBJ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäkaapin hylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
Pituus36 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AB3MCR-AB3MCX:lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FDC-4818-95 Lisäkaappihylly | AB3MCF 1UBH9 FDC-4818-951.5 "47.5 "16.38 "€145.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3618-95 Kaapin lisähylly, 14 mittaria, kapasiteetti 1250 paunaa
€116.94 / yksikkö