DURHAM MANUFACTURING FDC-4818-95 Lisäkaappihylly | AB3MCF 1UBH9

DURHAM MANUFACTURING FDC-4818-95 Kaapin lisähylly

Varastossa
Tuote: AB3MCF Malli: FDC-4818-95Ristiviite: 1UBH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäkaapin hylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.5 "
Pituus47.5 "
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AB3MCK-AB3MCQ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3618-95 Lisäkaappihylly, 14 Gauge, Kapasiteetti 1250 Lbs | AB3MCH 1UBJ2 FDC-SH-3618-953"36 "18 "€116.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING FDC-4818-95 Kaapin lisähylly
€145.86 / yksikkö