BUSSMANN B484304 Suojaliitin, 50A, 600V

Varastossa
Tuote: BD4TGQ Malli: B484304

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Väri / viimeistelyMusta
Nykyinen arvostelu50A
syttyväUL 94 V-0
Kotelokestomuovi
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaB4000
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Asemien lukumäärä4 Asema
PakkausPääosa
Piki14.28mm
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Kierteen koko8-32 tuumaa, 10-32 tuumaa
Jännite600V
Wire Gauge16 AWG - 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN B48430604 Estepäätelohko | BC9YVY B48430604€21.67
BUSSMANN B484305 Liitin, 50 kpl | BD3ABQ B484305€17.49
Tarjouspyyntö
BUSSMANN B484310 Liitin, 50 kpl | BD3KLR B484310€32.82
Tarjouspyyntö
BUSSMANN B484312 Liitin, 50 kpl | BD3ZKB B484312€39.38
Tarjouspyyntö
BUSSMANN B484308 Liitin, 50 kpl | BD6DPM B484308€26.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN B484304 Suojaliitin, 50A, 600V
€14.01 / yksikkö