DURHAM MANUFACTURING EPTRM30488PN95 tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6KKX

DURHAM MANUFACTURING EPTRM30488PN95 Lava -kuorma -auto, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 kg, koko 30 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KKX Malli: EPTRM30488PN95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.5 "
Pituus51.625 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.7478
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTRM18488SPN95 tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6KKR EPTRM18488SPN9538.5 "51.625 "1200 lbs.18.38 "€705.92
DURHAM MANUFACTURING EPTRM24365PU95 Tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKT EPTRM24365PU9534.875 "39.63 "1400 lbs.24.38 "€427.31
DURHAM MANUFACTURING EPTRM24485PU95 Tasotrukki, Liukumaton matto, Kapasiteetti 1400 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKU EPTRM24485PU9534.875 "51.625 "1400 lbs.24.38 "€504.57
DURHAM MANUFACTURING EPTRM24488PN95 tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKV EPTRM24488PN9538.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€745.84
DURHAM MANUFACTURING EPTRM30368SPN95 tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 36 tuumaa | CF6KKW EPTRM30368SPN9538.5 "39.63 "1200 lbs.30.38 "€718.72
DURHAM MANUFACTURING EPTRM30605PU95 Tasotrukki, Liukumaton matto, Kapasiteetti 1400 Lbs, Koko 30 x 60 tuumaa | CF6KKY EPTRM30605PU9534.875 "63.625 "1400 lbs.30.38 "€708.02
DURHAM MANUFACTURING EPTRM36485PU95 tasotrukki, liukumaton matto, kapasiteetti 1400 lbs, koko 36 x 48 tuumaa | CF6KKZ EPTRM36485PU9534.875 "51.625 "1400 lbs.36.38 "€655.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTRM30488PN95 Lava -kuorma -auto, liukumaton matto, kapasiteetti 1200 kg, koko 30 x 48 tuumaa
€804.85 / yksikkö