DURHAM MANUFACTURING EPT36608SPN95 Tasotrukki, kapasiteetti 2400 Lbs, koko 36 x 60 tuumaa, harmaa | CF6KHE

DURHAM MANUFACTURING EPT36608SPN95 Lava -kuorma -auto, kapasiteetti 2400 paunaa, koko 36 x 60 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KHE Malli: EPT36608SPN95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus40.75 "
Pituus63.625 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys36.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.1408
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPT-2448-95 tasotrukki, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KFG EPT-2448-9536.25 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€465.19
DURHAM MANUFACTURING EPT-3048-95 tasotrukki, kapasiteetti 2000 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6KFH EPT-3048-9536.25 "51.625 "2000 lbs.30.38 "€481.51
DURHAM MANUFACTURING EPT-3060-95 tasotrukki, kapasiteetti 2000 lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6KFJ EPT-3060-9536.25 "63.625 "2000 lbs.30.38 "€518.74
DURHAM MANUFACTURING EPT18368PN95 Tasotrukki, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 18 x 36 tuumaa | CF6KFK EPT18368PN9538.5 "39.63 "1000 lbs.18.38 "€596.08
DURHAM MANUFACTURING EPT18485PU95 Tasotrukki, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6KFL EPT18485PU9534.875 "51.625 "1400 lbs.18.38 "€418.30
DURHAM MANUFACTURING EPT18488SPN95 Tasotrukki, kapasiteetti 2400 Lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6KFM EPT18488SPN9538.5 "51.625 "1200 lbs.18.38 "€658.43
DURHAM MANUFACTURING EPT243610SPN95 Tasotrukki, kapasiteetti 1500 Lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KFN EPT243610SPN9540.9375 "39.63 "1500 lbs.24.38 "€709.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPT36608SPN95 Lava -kuorma -auto, kapasiteetti 2400 paunaa, koko 36 x 60 tuumaa, harmaa
€912.45 / yksikkö