Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 1650BP48 -kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 1/2 x 48 tuumaa | AB9YRP 2GMF5

DORMONT 1650BP48 kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 1/2 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YRP Malli: 1650BP48Ristiviite: 2GMF5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€195.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu106,000
YhteysMIP x 1/2 "MIP
Liittimen virtaus (BTU)106,000
Pituus48 "
MateriaaliPVC-pinnoitettu ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusKokoHinta
DORMONT 41-4142-24 Kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 24 tuumaa | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4 "MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "€102.41
DORMONT 41-4142-36 Kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 36 tuumaa | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€120.82
DORMONT 1675BP48 -kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 48 tuumaa | AB9YRQ 2GMF6 1675 BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€284.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 1650BP48 kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 1/2 x 48 tuumaa
€195.20 / yksikkö