DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 84 tuumaa | AD2FMD 3NYK6

DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 84 tuumaa

Tuote: AD2FMD Malli: EMDC-362484-95Ristiviite: 3NYK6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,293.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaAvain Chrome-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiSuorittaa loppuunKorkeusLeveysMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 60 tuumaa | AB3MDB 1UBL1 EMDC-361860-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs318 "60 "€1,532.66
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 18 x 72 tuumaa | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs418 "72 "€2,205.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361884-95 Tuuletettu hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 84 tuumaa | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs418 "84 "€1,889.90
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 48 x 18 x 72 tuumaa | AB3MDE 1UBL4 EMDC-481872-95700 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs318 "72 "€1,962.00
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362442-95 Tuuletettu hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 42 tuumaa | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs224 "42 "€1,416.45
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | AD2FMC 3NYK5 EMDC-362472-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs324 "72 "€2,024.27
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 48 x 24 x 72 tuumaa | AD2FME 3NYK7 EMDC-482472-95700 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs324 "72 "€2,259.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 84 tuumaa
€2,293.29 / yksikkö