DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 A-runkoinen siirrettävä kuorma-auto, Pegboard ja säleikköpaneeli, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa | AE6GXG 5RXD3

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 A-runko, liikkuva kuorma-auto, peegboard ja suojalevy, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6GXG Malli: AF-3048-PBLP-95Ristiviite: 5RXD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,549.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-Frame-kuorma-auto
koollaTäysin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
VäriHarmaa
KonfigurointiPinnoitettu paneeli / pyöreä reikälevy vastakkaisilla puolilla
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reiän koko1 / 4 "
Reikäväli1"
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys48 "
Paneelin tyyppiLouvered / pyöreä reikä vastakkaisilla sivuilla
varastointi10 sq ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiHinta
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 A-runkoinen siirrettävä kuorma-auto, säleikköpaneeli, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa | AE6GXE 5RXD1 AF-3048-LP-95Louvered Panel Molemmat puolet€1,242.90
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 A-runkoinen siirrettävä kuorma-auto, Pegboard-paneeli, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa | AE6GXF 5RXD2 AF-3048-PB-95Pyöreä reikälevy molemmille puolille€1,716.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 A-runko, liikkuva kuorma-auto, peegboard ja suojalevy, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa
€1,549.92 / yksikkö