Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49447 päätykupit 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BPV 20Y180

LOC-LINE 49447 Päätytulpat 1/4 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BPV Malli: 49447Ristiviite: 20Y180

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 59885 päätykappaleet 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTC 20Y240 598851 / 2 "20€40.71
LOC-LINE 41480 päätykorkit 1/4 - 4 kpl pakkaus | AF2UWK 6Y676 41480-4€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49447 Päätytulpat 1/4 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus
€38.33 /pakkaus