DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Ohjattu perävaunu, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa | AA7MXZ 16D867

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MXZ Malli: 5WT-3672-12PN-95Ristiviite: 16D867

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,971.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViidennen pyörän ohjaava perävaunu
Pyörän halkaisija.12 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus15.25 "
Kannen pituus73 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.5141
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)188.6
Laivan leveys (cm)109.54
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 ohjausperävaunu, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa | AA7MXY 16D864 5WT-3672-12MR-95Valettu kumi2.5 "15.25 "€2,382.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa
€1,971.83 / yksikkö