DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 ohjausperävaunu, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa | AA7MXY 16D864

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, kapasiteetti 2000 kg, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa

Tuote: AA7MXY Malli: 5WT-3672-12MR-95Ristiviite: 16D864
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,144.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViidennen pyörän ohjaava perävaunu
Pyörän halkaisija.12 "
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys2.5 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus15.25 "
Kannen pituus73 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus15.25 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)188.6
Laivan leveys (cm)109.54
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Ohjattu perävaunu, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa | AA7MXZ 16D867 5WT-3672-12PN-95Pneumaattinen3.5 "16.25 "€1,774.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, kapasiteetti 2000 kg, koko 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tuumaa
€2,144.38 / yksikkö