DURHAM MANUFACTURING 590-95 kallistettava alustan annostelukaappi, 4 alusta, harmaa | AA8XKA 1ANU6

DURHAM MANUFACTURING 590-95 Kääntöalustan jakelukaappi, 4 lokeroa, harmaa

Varastossa
Tuote: AA8XKA Malli: 590-95Ristiviite: 1ANU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön annostelukaappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
eläin4
TyyppiKallistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Durham Mfg.590-95 on kallistettava tarjotinkotelo, jossa on kokonaan hitsattu, ensisijainen kylmävalssattu teräsrakenne ja 4 kirkasta muovista kallistusalustaa, joissa on 28 säädettävää välilevyä.
    • Tässä teollisuusosien säilytyskaapissa on jauhemaalattu pinta ruosteen ja haponkestävyyttä varten. Siinä on myös erilliset säilytyshyllyt saranoidun kannen takana.
    • Durham-säilytyskaappia 590-95 käytetään polttimoiden, sulakkeiden, liittimien ja kiinnikkeiden varastointiin ja järjestämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING 590-45-4/PK Kallistusalusta, annostelukaappi, 7 jako, 4 kpl | CF6JZU 590-45-4/PK€53.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 590-95 Kääntöalustan jakelukaappi, 4 lokeroa, harmaa
€226.29 / yksikkö