DURHAM MANUFACTURING 581-95 Letkukaappi, 1 aukko, koko 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 tuumaa, terästä | AG6WGW 49H244

DURHAM MANUFACTURING 581-95 letkulaatikko, 1 aukeava, koko 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AG6WGW Malli: 581-95Ristiviite: 49H244

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaalattu
Mitata18
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys24.125 "
Kokonaiskorkeus34.875 "
kokonaisleveys8.5 "
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliErikoisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 582-95 letkukaappi, 2 aukkoa, koko 13-3/4 x 24-1/8 x 24 tuumaa, terästä | AG6WGX 49H245 582-9524 "13.75 "€418.29
DURHAM MANUFACTURING 583-95 letkukaappi, 3 aukkoa, koko 21-9/16 x 24-1/8 x 24 tuumaa, terästä | AG6WGY 49H246 583-9524 "21 9 / 16 "€505.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 581-95 letkulaatikko, 1 aukeava, koko 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 tuumaa, teräs
€368.24 / yksikkö