FABORY B37020.031.0001 Split Lock Washer, Carbon Steel, 5/16 Inch Size, 0.078 Inch Thickness, Standard Type, 5400PK | CG7FAC 42JU81

FABORY B37020.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, hiiliteräs, koko 5/16 tuumaa, paksuus 0.078 tuumaa, vakiotyyppi, 5400 PK

Varastossa
Tuote: CG7FAC Malli: B37020.031.0001Ristiviite: 42JU81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Koko5 / 16 "
Paksuus0.078 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B37020.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, hiiliteräs, koko 5/16 tuumaa, paksuus 0.078 tuumaa, vakiotyyppi, 5400 PK
€166.65 /pakkaus