DURHAM MANUFACTURING 4STE-EX-2448-5PU-95 Mesh Box Truck, 4-puolinen, ergonominen kahva, koko 48 x 24 tuumaa | CF6JXF

DURHAM MANUFACTURING 4STE-EX-2448-5PU-95 Mesh-kuorma-auto, 4-puolinen, ergonominen kahva, koko 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JXF Malli: 4STE-EX-2448-5PU-95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkko-laatikko kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus33.8125 "
Pituus54.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.1158
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-EX1832-1.2K-95 Mesh Box Truck, matala kansi, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 32 x 18 tuumaa | CF6JWT 4SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.5 "€576.70
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-EX1836-5PO-95 Mesh Box Truck, Low Deck, 4-sivuinen, 2 hyllyä, koko 36 x 18 tuumaa | CF6JWU 4SLT-EX1836-5PO-9540.13 "42.5 "1400 lbs.18.5 "€550.75
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-EX3048-5PO-95 Mesh Box Truck, Low Deck, 4-sivuinen, 2 hyllyä, koko 48 x 30 tuumaa | CF6JWV 4SLT-EX3048-5PO-9540.13 "54.5 "1400 lbs.30.5 "€789.54
DURHAM MANUFACTURING 4ST-EX-1836-5PO-95 Mesh Box Truck, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 36 x 18 tuumaa | CF6JWW 4ST-EX-1836-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.18.5 "€479.37
DURHAM MANUFACTURING 4ST-EX-2436-5PO-95 Mesh Box Truck, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JWX 4ST-EX-2436-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.24.5 "€534.34
DURHAM MANUFACTURING 4ST-EX-2436-6MR-95 Mesh Box Truck, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 36 x 24 tuumaa, harmaa | CF6JWY 4ST-EX-2436-6MR-9529.4375 "42.5 "2000 lbs.24.5 "€765.09
DURHAM MANUFACTURING 4ST-EX-306033-6MR-95 Mesh Box Truck, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 60 x 30 tuumaa | CF6JWZ 4ST-EX-306033-6MR-9533 "66.5 "2000 lbs.30.5 "€1,137.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 4STE-EX-2448-5PU-95 Mesh-kuorma-auto, 4-puolinen, ergonominen kahva, koko 48 x 24 tuumaa
€644.13 / yksikkö