FABORY B04110.031.0250 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 450PK | CG6TXH 167K22

FABORY B04110.031.0250 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 450PK

Varastossa
Tuote: CG6TXH Malli: B04110.031.0250Ristiviite: 167K22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus2 1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0718
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04110.031.0250 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 450PK
€430.08 /pakkaus