DURHAM MANUFACTURING 3STDGT-SM3060-6MR-95 3-puolinen turvalaatikkotrukki, pudotusportti ja yläosa, koko 30 x 60 tuumaa | CF6JTP

DURHAM MANUFACTURING 3STDGT-SM3060-6MR-95 3-puolinen turvalaatikko, pudotusportti ja yläosa, koko 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JTP Malli: 3STDGT-SM3060-6MR-95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,465.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus46.25 "
Pituus66.13 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 268.2626
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3STDGT-SM3060-6MR-95 3-puolinen turvalaatikko, pudotusportti ja yläosa, koko 30 x 60 tuumaa
€1,465.13 / yksikkö