DAYTON 1XHV4 -pumppu ruostumaton 1/2 hv 4.7 ampeeria AC | AB4ERZ

DAYTON 1XHV4 pumppu ruostumaton 1/2 hp 4.7 ampeeria AC

Varastossa
Tuote: AB4ERZ Malli: 1XHV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€836.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Ampeeria4.7 AC
Pohjamateriaalia304 SS
LaakerityyppiTupla pallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJT-CR
Halkaisija9.125 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää75
GPM vettä @ 10 Ft. pää64
GPM vettä @ 15 Ft. pää51
GPM vettä @ 20 Ft. pää40
GPM vettä @ 25 Ft. pää27
GPM vettä @ 30 Ft. pää13
GPM vettä @ 5 Ft. pää74
Korkeus16 5 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaali304 SS
Pituus9.1 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää36 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.10 "
Moottorin koteloTENV
Moottorin kotelomateriaali304 SS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliDbl CRB / CMC, Viton
AkselitiivisteKaksoishiili, keraaminen, Viton
Lämpösuojausautomaattisesti
Huippumateriaali304 SS
TyyppiKemikaaleja kestävä upotettava
Jännite115
Leveys6.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7325
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (uritettu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusKoteloKoteloHinta
DAYTON 1XHV5 Öljypumppu Ruostumaton 1 Hv 6.5 A AC | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€1,401.33
DAYTON 3YU54 -pumppuapuohjelma 1/6 hv | AD3FJB 3VU54-1.5 ACpolypropeeni-16.710.5 "polypropeenipolypropeeni€142.12
DAYTON 3YU55 -pumppuapuohjelma 1/4 hv | AD3FJC 3VU55-2.6 ACpolypropeeni-32.910.5 "polypropeenipolypropeeni€190.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XHV4 pumppu ruostumaton 1/2 hp 4.7 ampeeria AC
€836.34 / yksikkö