DURHAM MANUFACTURING 379-17-S1148 roskakori, leveys 33-3/4 tuumaa, terästä | AJ2DUG 49H235

DURHAM MANUFACTURING 379-17-S1148 roskakorin täyttölevy, leveys 33-3/4 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AJ2DUG Malli: 379-17-S1148Ristiviite: 49H235

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön päällinen
Väripunainen
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.625 "
MateriaaliTeräs
Leveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DURHAM MANUFACTURING 379-95 roskakori, teräs, harmaa | AJ2DUR 49H251 379-95Harmaa€130.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 379-17-S1148 roskakorin täyttölevy, leveys 33-3/4 tuumaa, teräs
€117.05 / yksikkö