DURHAM MANUFACTURING 379-95 roskakori, teräs, harmaa | AJ2DUR 49H251

DURHAM MANUFACTURING 379-95 roskakori, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2DUR Malli: 379-95Ristiviite: 49H251

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön päällinen
Kaapin syvyys12 "
Kaapin korkeus8.625 "
Kaapin leveys33.75 "
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.625 "
MateriaaliTeräs
Leveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DURHAM MANUFACTURING 379-17-S1148 roskakori, leveys 33-3/4 tuumaa, terästä | AJ2DUG 49H235 379-17-S1148punainen€117.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 379-95 roskakori, teräs, harmaa
€130.55 / yksikkö