VESTIL Hydrauliletkut


Suodattaa
Murtumispaine: 12180 psi , Väri: Musta , Kannen materiaali: Kulutusta ja otsonia kestävä synteettinen kumi , Korkeus: 0.5 " , Max. Työpaine: 3045 psi , Min. Taivutussäde: 1.9 " , Käyttölämpötila Alue: -40 astetta 212 asteeseen. F , Pakkauskoko: 1 , Vahvistusmateriaali: Korkea vetolujuus teräslanka , Temp. Alue: -40 astetta 212 asteeseen. F , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Leveys: 120 "
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.PituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
ADDL-HH-25-20
----20 ft.Synteettinen kumi€253.22
Tarjouspyyntö
B
ADDL-HH-50-10
-----Polystyreeni€145.91
Tarjouspyyntö
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 ft.0.25 "0.25 "Polystyreeni€127.36
Tarjouspyyntö
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 ft.0.5 "--€293.33
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?