DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Kaappi, koottu, 58 Bin | AB3MCR 1UBK1

DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Kaappi, koottu, 58 astiaa

Varastossa
Tuote: AB3MCR Malli: 3501584RDR-95Ristiviite: 1UBK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,347.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säiliöt kaappia kohti22
Säiliöt ovea kohti18
Kaappihyllyn kapasiteetti900 lb
Kaapityyppi14 Gauge teräskaappi
VäriHarmaa
OvityyppiLaatikon tyyli
Laatikon kapasiteetti250 lb
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
MateriaaliHitsattu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Oven hyllyjen määrä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä58
Laatikoiden kokonaismäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.6003
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven hyllyn kapasiteetti (25 paunaa)
    • Jalan korkeus (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-95 Kaappi, koottu, 72 Bin | AB3MCL 1UBJ5 DCBDLP724RDR-9548 "64€3,707.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-176-95 Kaappi, koottu, 176 Bin | AB3MCM 1UBJ6 DC48-176-9548 "176€3,739.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-95 Kaappi, koottu, 84 Bin | AB3MCN 1UBJ7 DC48-842S6DS-9548 "84€3,024.04
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-128-4S-95 Kaappi, koottu, 128 Bin | AB3MCP 1UBJ8 DC48-128-4S-9548 "128€2,623.48
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-95 Kaappi, koottu, 52 Bin | AB3MCT 1UBK2 DCBDLP524RDR-9536 "52€3,477.76
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC36-642S6DS-95 Kaappi, koottu, 64 Bin | AB3MCU 1UBK3 DC36-642S6DS-9536 "80€2,491.41
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC-DLP-96-4S-95 Kaappi, koottu, 96 Bin | AB3MCW 1UBK5 DC-DLP-96-4S-9536 "96€2,277.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Kaappi, koottu, 58 astiaa
€3,347.70 / yksikkö