DURHAM MANUFACTURING DC-DLP-96-4S-95 Kaappi, koottu, 96 Bin | AB3MCW 1UBK5

DURHAM MANUFACTURING DC-DLP-96-4S-95 Kaappi, koottu, 96 astiaa

Tuote: AB3MCW Malli: DC-DLP-96-4S-95Ristiviite: 1UBK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,277.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säiliöt ovea kohti48
Kaappihyllyn kapasiteetti900 lb
Kaapityyppi14 Gauge teräskaappi
VäriHarmaa
OvityyppiLaatikon tyyli
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
MateriaaliHitsattu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.64
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-95 Kaappi, koottu, 72 Bin | AB3MCL 1UBJ5 DCBDLP724RDR-9548 "64€3,707.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-176-95 Kaappi, koottu, 176 Bin | AB3MCM 1UBJ6 DC48-176-9548 "176€3,739.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-95 Kaappi, koottu, 84 Bin | AB3MCN 1UBJ7 DC48-842S6DS-9548 "84€3,024.04
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC48-128-4S-95 Kaappi, koottu, 128 Bin | AB3MCP 1UBJ8 DC48-128-4S-9548 "128€2,623.48
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Kaappi, koottu, 58 Bin | AB3MCR 1UBK1 3501584RDR-9536 "58€3,347.70
DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-95 Kaappi, koottu, 52 Bin | AB3MCT 1UBK2 DCBDLP524RDR-9536 "52€3,477.76
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DC36-642S6DS-95 Kaappi, koottu, 64 Bin | AB3MCU 1UBK3 DC36-642S6DS-9536 "80€2,491.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC-DLP-96-4S-95 Kaappi, koottu, 96 astiaa
€2,277.33 / yksikkö