DURHAM MANUFACTURING 15007-95 Rotary Bin Pan | AB3HKD 1TFR7

DURHAM MANUFACTURING 15007-95 pyörivä säiliöpannu

Varastossa
Tuote: AB3HKD Malli: 15007-95Ristiviite: 1TFR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä roskapannu
VäriHarmaa
Lokeron syvyys13-7 / 8 "
Lokeron korkeus4-1 / 2 "
Lokeron leveys6-1 / 2 "
Suorittaa loppuunPolystyreeni
Korkeus4.5 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 15007-95 pyörivä säiliöpannu
€19.15 / yksikkö