GRAINGER 13R516 Kaappi, 13 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXF 111

GRAINGER 13R516 kaappi, 13 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXF Malli: 13R516Ristiviite: 111

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,079.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti47.5 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.55
Laivan korkeus (cm)156.46
Laivan pituus (cm)155.45
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kaappi tarjoaa suuren tilan työkalujen säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Se mahdollistaa välttämättömien laitteiden tai työkalujen pysymisen työmailla nopeaa pääsyä varten tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaapissa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-mittainen vahvistettu lukkokotelo ja 3-pistesalpa, joka takaa erinomaisen varkaudeneston.
  • Siinä on 16-mittainen teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tämä kaappi on varustettu vahvoilla upotetuilla sivukahvoilla, jotka lisäävät liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on kätevä jalkasalpa, joka avaa työkalukaapin ovet nopeasti vain yhdellä käyttäjän jalan painalluksella.
  • Tässä kaapissa on valmiiksi lävistetyt jalustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Siinä on 3 täyspitkää ylähyllyä pidempien tavaroiden säilyttämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mitkä ovat upotettujen vetokahvojen edut?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat tuotteeseen ja niissä on useita tartuntapintoja, mikä tekee niistä vähemmän alttiita tahattomille toimille.

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

V. Se voi säilyttää jopa 45.7 kuutiojalkaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R516 kaappi, 13 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€3,079.22 / yksikkö