Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 124-95-16-IND Lokeron sisäosa, iso, 16 jakaja, polypropeeni | CF6JGN

DURHAM MANUFACTURING 124-95-16-IND Osasto, suuri, 16 jakajaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CF6JGN Malli: 124-95-16-IND

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
koollaKyllä
VäriHarmaa
Korkeus2.9688 "
Pituus18.0625 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys11.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING 124-95-12-IND Lokeron sisäosa, iso, 12 jakaja, polypropeeni | CF6JGM 124-95-12-IND€16.84
DURHAM MANUFACTURING 124-95-20-IND Lokeron sisäosa, iso, 20 jakaja, polypropeeni | CF6JGP 124-95-20-IND€16.84
DURHAM MANUFACTURING 124-95-21-IND Lokeron sisäosa, suuri, 21 jakaja, polypropeeni | CF6JGQ 124-95-21-IND€16.84
DURHAM MANUFACTURING 124-95-24-IND Lokeron sisäosa, iso, 24 jakaja, polypropeeni | CF6JGR 124-95-24-IND€16.84
DURHAM MANUFACTURING 124-95-32-IND Lokeron sisäosa, iso, 32 jakaja, polypropeeni | CF6JGT 124-95-32-IND€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 124-95-16-IND Osasto, suuri, 16 jakajaa, polypropeeni
€16.84 / yksikkö