Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 055-95-HYLLY Säilytyskaapin hylly, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JCP Malli: 055-95-HYLLY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaapin hylly
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus0.5 "
Pituus13.63 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä24
Leveys11.9388 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3624-95 Säilytyskaappihylly, Kaapin koko 36 x 24 tuumaa, Kapasiteetti 1000 Lbs | AC6JRQ 34A986 FDC-SH-3624-95Jauhemaali1.5 "24 "14 Gauge muovattu teräs36 "€118.13
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-4824-95 Säilytyskaappihylly, Kaapin koko 48 x 24 tuumaa, kapasiteetti 750 Lbs | AC6JRR 34A987 FDC-SH-4824-95Jauhemaali1.5 "24 "14 Gauge muovattu teräs48 "€164.19
DURHAM MANUFACTURING 056-95-SHELF Säilytyskaappihylly, harmaa | CF6JCR 056-95-HYLLYKiiltävä jauhemaali0.5 "19.7188 "Teräs13.5 "€12.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 055-95-HYLLY Säilytyskaapin hylly, harmaa
€11.13 / yksikkö