DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3624-95 Säilytyskaappihylly, Kaapin koko 36 x 24 tuumaa, Kapasiteetti 1000 Lbs | AC6JRQ 34A986

DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3624-95 Säilytyskaapin hylly, kaapin koko 36 x 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 kg

Varastossa
Tuote: AC6JRQ Malli: FDC-SH-3624-95Ristiviite: 34A986

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaapin hylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.5 "
Pituus24 "
Materiaali14 Gauge muovattu teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-4824-95 Säilytyskaappihylly, Kaapin koko 48 x 24 tuumaa, kapasiteetti 750 Lbs | AC6JRR 34A987 FDC-SH-4824-95Jauhemaali1.5 "24 "14 Gauge muovattu teräs48 "€164.19
DURHAM MANUFACTURING 055-95-SHELF Säilytyskaappihylly, harmaa | CF6JCP 055-95-HYLLYKiiltävä jauhemaali0.5 "13.63 "Teräs11.9388 "€11.13
DURHAM MANUFACTURING 056-95-SHELF Säilytyskaappihylly, harmaa | CF6JCR 056-95-HYLLYKiiltävä jauhemaali0.5 "19.7188 "Teräs13.5 "€12.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3624-95 Säilytyskaapin hylly, kaapin koko 36 x 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 kg
€118.13 / yksikkö