DURASPIN 07Q125PBQ Drywall Screws, #7 Size, 1-1/4 Inch Length, Standard Type, Steel, 4000PK | CG6MVV 45YK14

DURASPIN 07Q125PBQ Kipsilevyruuvit, koko #7, pituus 1-1/4 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 4000PK

Varastossa
Tuote: CG6MVV Malli: 07Q125PBQRistiviite: 45YK14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
Porakohdan koko#2
AjaaNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunfosfaatti
Pää Dia.0.276 "
Head TypeTrimmata
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKorkea matala
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4408
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puun kiinnittämiseen puuhun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURASPIN 07Q125PBQ Kipsilevyruuvit, koko #7, pituus 1-1/4 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 4000PK
€104.49 /pakkaus