DUCTMATE GRAIRBRACE45GA 45 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQG 6EKE3

DUCTMATE GRAIRBRACE45GA 45 tuuman Hurricane Air Brace

Varastossa
Tuote: AE8NQG Malli: GRAIRBRACE45GARistiviite: 6EKE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointilaitteen kannatin
Prod. KuvausSinkitty
Tyyppi45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DUCTMATE GRAIRBRACE36GA 36 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQF 6EKE2 GRAIRBRACE36GA36 "€247.26
DUCTMATE GRAIRBRACE55GA 55 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQH 6EKE4 GRAIRBRACE55GA55 "€402.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAIRBRACE45GA 45 tuuman Hurricane Air Brace
€349.02 / yksikkö