DUCTMATE GRAIRBRACE55GA 55 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQH 6EKE4

DUCTMATE GRAIRBRACE55GA 55 tuuman Hurricane Air Brace

Varastossa
Tuote: AE8NQH Malli: GRAIRBRACE55GARistiviite: 6EKE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointilaitteen kannatin
Prod. KuvausSinkitty
Tyyppi55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DUCTMATE GRAIRBRACE36GA 36 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQF 6EKE2 GRAIRBRACE36GA36 "€247.26
DUCTMATE GRAIRBRACE45GA 45 tuuman Hurricane Air Brace | AE8NQG 6EKE3 GRAIRBRACE45GA45 "€349.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAIRBRACE55GA 55 tuuman Hurricane Air Brace
€402.08 / yksikkö