DRI-EAZ F568 Kannettava puhallin / kuivausrumpu, muuttuvanopeuksinen, 2600 CFM korkea, 115 V: n jännite | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 säädettävänopeuksinen kannettava puhallin/kuivain, 2600 CFM korkea, 115 V jännite

Varastossa
Tuote: CD2MUY Malli: F568Ristiviite: 425X94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava puhallin / kuivain
Ilmavirran suuntaVaaka-pysty
Ampeeria2.7
CFM korkea2600
Johtimen koko14AWG
Kotelon värisininen
Asuminen Dia.24-5 / 16 "
Asunnon korkeus24 7 / 64 "
Asunnon pituus10 13 / 16 "
KoteloRotomalloitu polyeteeni
Kotelon leveys24 5 / 16 "
Hz60
Moottori HP13/32
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä7
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määräMuuttuja
Ulostulon korkeus17 "
Ulostulon leveys17 "
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus10 13 / 16 "
kokonaisleveys24 5 / 16 "
Vaihe1
Virtajohdon pituus16ft.
Potkurin dia.16.5 "
PotkurimateriaaliNylon
vaatii120 VAC
Jännite115V
Pyörän halkaisija16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F568 säädettävänopeuksinen kannettava puhallin/kuivain, 2600 CFM korkea, 115 V jännite
€743.18 / yksikkö