DRI-EAZ F505 Matto- / lattiankuivain, vaihteleva nopeus 115 V | AH8DXR 38MC15

DRI-EAZ F505 Matto-/lattiakuivain, nopeussäätöinen 115 V

Varastossa
Tuote: AH8DXR Malli: F505Ristiviite: 38MC15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton / lattian kuivausrumpu
Ampeeria1.2
CFM korkea885
CFM matala500
Kotelon värisininen
Asunnon korkeus9"
Asunnon pituus24 "
KoteloRotomalloitu polyeteeni
Kotelon leveys18 "
Moottori HP1/4
Terien lukumäärä6
Johtimien lukumäärä0
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Vaihe1
Virtajohdon pituus15ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8864
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)47.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntö: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPAmpeeriaCFM korkeaTerien lukumääräJohtimien lukumääräNopeuksien määräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DRI-EAZ F451 kannettava puhallin 115v | AC7ZUG 39C367 F4511/61.175053115.25 "15.25 "€241.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F505 Matto-/lattiakuivain, nopeussäätöinen 115 V
€630.03 / yksikkö