DRI-EAZ F451 kannettava puhallin 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 Kannettava puhallin 115v

Varastossa
Tuote: AC7ZUG Malli: F451Ristiviite: 39C367

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDowndraft-matto / lattian kuivain
Ampeeria1.1
CFM korkea750
Johtimen koko18AWG
Kotelon väriSininen / Musta
Asuminen Dia.15-1 / 4 tuumaa
Asunnon korkeus9"
Asunnon pituus15.25 "
KoteloRuiskuvalettu
Kotelon leveys15.25 "
Hz60
Moottori HP1/6
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä5
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus2.5 "
Ulostulon leveys15 "
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus15.25 "
kokonaisleveys15.25 "
VaiheYksi
Virtajohdon pituus10ft.
PotkurimateriaaliMetalli
TyyppiYksi nopeus, alasyväys
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPAmpeeriaCFM korkeaTerien lukumääräJohtimien lukumääräNopeuksien määräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DRI-EAZ F505 Matto- / lattiankuivain, vaihteleva nopeus 115 V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Muuttuja24 "18 "€630.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F451 Kannettava puhallin 115v
€241.50 / yksikkö