Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 511E Ez Lock Abrasive Buffs 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus | AB2XKM 1PKY1

DREMEL 511E Ez Lock Abrasive Buffs, 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XKM Malli: 511ERistiviite: 1PKY1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aineet
rakentaminenHioma-pinnoitettu teräs
Halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL 512E Ez Lock -hiomapuskurit 1 tuumaa D 7 / 64t - pakkaus 2 | AB2XKN 1PKY2 512E€14.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 511E Ez Lock Abrasive Buffs, 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus
€12.06 / yksikkö