Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 512E Ez Lock -hiomapuskurit 1 tuumaa D 7 / 64t - pakkaus 2 | AB2XKN 1PKY2

DREMEL 512E Ez Lock Abrasive Buffs, 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XKN Malli: 512ERistiviite: 1PKY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aineet
rakentaminenHioma-pinnoitettu teräs
Halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL 511E Ez Lock Abrasive Buffs 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus | AB2XKM 1PKY1 511E€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 512E Ez Lock Abrasive Buffs, 1 tuuman D 7/64t - 2 kpl pakkaus
€14.62 / yksikkö