Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 22CZ38 keskipakosekoitin käytettäväksi AB6RXV: n kanssa AB6RXR

DRAGONLAB 22CZ38 keskipakosekoitin käytettäväksi AB6RXV:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB6RXR Malli: 22CZ38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakosekoitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Akselin dia.9cm
Akselin pituus40cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 22CZ38 keskipakosekoitin käytettäväksi AB6RXV:n kanssa
€75.68 / yksikkö