Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT TEE-013-P5-075 Pistoke magneettinen 3/4 tuuman 0.62 tuuman pituus teräs | AE8DKZ 6CMZ6

DORMONT TEE-013-P5-075 Magneettinen pistoke 3/4 tuumaa 0.62 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE8DKZ Malli: TEE-013-P5-075Ristiviite: 6CMZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-venttiili
Tuloaukon tyyppiPika-yhteys
MateriaaliPolysulfoni
Käyttölämpötila.180 F
pistorasia1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPika-yhteys
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 x 3 x 1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT TEE-013-P5-075 Magneettinen pistoke 3/4 tuumaa 0.62 tuumaa pitkä teräs
€20.30 / yksikkö