DORMONT 1675B36 Moveable Gas Connector, 1/2 Inch Inner Dia., 36 Inch Length, Stainless Steel | BR9MEL 0241080

DORMONT 1675B36 liikkuva kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 36 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Tuote: BR9MEL Malli: 1675B36Ristiviite: 0241080
€223.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
pinnoiteAntimikrobinen PVC
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus36 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Liikkuva kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 36 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
DORMONT CAN1675B48 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 48 tuumaa, ruostumatonta terästä | BR2HLD 0243060 CAN1675B48Antimikrobinen PVC3 / 4 "48 "1"€310.93
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BP72 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 72 tuuman pituus, ruostumaton teräs | BR2HLF 0243066 CAN1675BP72Antimikrobinen PVC3 / 4 "72 "1"€501.21
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BPCF2S36 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 36 tuuman pituus, ruostumaton teräs | BR2HLG 0243067 CAN1675BPCF2S36Antimikrobinen PVC3 / 4 "36 "1"€938.39
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BP24 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 24 tuumaa, ruostumatonta terästä | BR2HLH 0243064 CAN1675BP24Antimikrobinen PVC3 / 4 "24 "1"€297.72
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BPCF 48 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 48 tuuman pituus, ruostumaton teräs | BR2HLL 0243071 CAN1675BPCF 48PVC3 / 4 "48 "-€693.42
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BPCF48BX liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 48 tuuman pituus, ruostumaton teräs | BR2HLN 0243072 CAN1675BPCF48BXAntimikrobinen PVC3 / 4 "48 "1"€693.42
Tarjouspyyntö
DORMONT CAN1675BPEV24 liikkuva kaasuliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 24 tuuman pituus, SS, 3/4 tuuman venttiili | BR2HLU 0243076 CAN1675BPEV24-3 / 4 "24 "-€331.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 1675B36 liikkuva kaasuliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 36 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€223.25 / yksikkö